ロッカーN(片開扉タイプ)

ロッカーN(片開扉タイプ) - 大阪製罐ロッカーN(片開扉タイプ) - 大阪製罐

スリムな省スペース型です。
キャビネット(DX・12・MD・7・6・5型)と奥行が共通で、横に並べるとスッキリします。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

付属品棚板4枚材質本体:スチール製高さ(mm)1281タイプ片開扉、鍵付奥行(mm)556間口(mm)516有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロッカー内】440×515×1170(棚板含まず)無しグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815959481200N152-3485グリーン
114,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
815959571200NL152-0360ライトグレー
114,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする