曜日別特売

梱包スタンド(縦型)重量タイプ

梱包スタンド(縦型)重量タイプ - 大阪製罐梱包スタンド(縦型)重量タイプ - 大阪製罐

ボールキャスター付で、重たい片(巻)ダンボールもOKです。
梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。
蝶ボルトとスプリングで(梱包資材の)厚さに応じて調節ができます。
キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・自在車ストッパー無2コ)ストッパー無の内1コは、導電性ゴムキャスターです。
梱包資材を引っ張り出して、カッターガイドに沿ってカットすると、真っ直ぐに切れます。

仕様カッターナイフ入れ付き(マグネット固定式)トラスコ品番158-7735材質本体・押え板:スチール製(ライトグレー)、中心パイプ(22.2Φ)・カッターガイド・480Φ円盤:スチール製(メッキ)、カッターナイフ入れ:スチール製摘要縦型・重量タイプ高さ(mm)1557奥行(mm)490間口(mm)610積載荷重(kg)20グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81597594KS-TBH
93,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする