曜日別特売

梱包スタンド(横型)2段式

梱包スタンド(横型)2段式 - 大阪製罐

2段式でスペースの有効活用におすすめです。
カットし易い構造で梱包作業を楽に行なって頂けます。
蝶ボルトとスプリングで(梱包資材の)厚さに応じて調節ができます。
キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・自在車ストッパー無2コ)ストッパー無の内1コは、導電性ゴムキャスターです。
梱包資材を引っ張り出して、カッターガイドに沿ってカットすると、真っ直ぐに切れます。

仕様カッターナイフ入れ付き(マグネット固定式)トラスコ品番158-7734材質本体・押え板:スチール製(ライトグレー)、中心パイプ(22.2Φ)・カッターガイド:スチール製(メッキ)、カッターナイフ入れ:スチール製摘要横型・2段タイプ高さ(mm)1240奥行(mm)710間口(mm)1492積載荷重(kg)10グリーン購入法適合内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81597610KS-YW
102,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする