大阪製罐
引出しボックス
作業台用引出しボックスです。
材質
本体:スチール
高さ(mm)
290
奥行(mm)
420
間口(mm)
550
内容量
1個
注意
※天板に取り付け用の穴が開いています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
引出し内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81597244
SDB4
136-5820
474×358×53(4段)
¥
81,100
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81597226
SDB2
136-1006
474×358×113(2段)
¥
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81597235
SDB3
136-1009
474×358×53・113(各1段)
¥
67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。