大阪製罐
パーツケース
透明(引出し・仕切り板)で、中が見えるので、
取り出したい物が、直ぐ見つかる!
用途
工場内の部品管理を一元化!
材質
スチール製:本体(オフホワイト)、プラスチック製[PS;ポリスチレン]:引出し・仕切り板(透明)
色
オフホワイト、(引出し)透明
付属品
見出し紙
トラスコ品番
654-7859
セット内容
本体:1セット、引出し:132個、仕切り板:264枚
高さ(mm)
1025
奥行(mm)
238
間口(mm)
787
仕切板
W104×H35mm
引出し
プラスチック製(PS;ポリスチレン)浅型
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
100×205×37
内容量
1台
注意
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※各引出しを、引き抜いた際、突起・レール等に触らないで下さい!怪我をする恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81597689
PCA132-W
1025
787
238
¥
157,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません