グラインダーステーションワゴン シンプル型

グラインダーステーションワゴン シンプル型 - 大阪製罐

グラインダー収納に専用ワゴンで整理整頓、取出し便利で作業効率がアップします。

用途溶接現場でグラインダー収納に困っている方に。付属品グラインダー掛けパネル(メッキ)、スプレートレートラスコ品番413-9522材質本体:スチール製幅(mm)700高さ(mm)1501タイプシンプル奥行(mm)600本数フック:4グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60内容量1台
注意
※車上渡しです。
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81598240GSW
84,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする