大阪製罐
グラインダーステーションワゴン デラックス型
グラインダー収納に専用ワゴンで整理整頓、取出し便利で作業効率がアップします。
用途
溶接現場でグラインダー収納に困っている方に。
付属品
グラインダー掛けパネル(メッキ)、スプレートレー、フック4本、ボックス黄(HB-2)4個(デラックス型のみ)
トラスコ品番
413-9521
材質
本体:スチール製、ボックス:PP樹脂製
幅(mm)
700
高さ(mm)
1501
タイプ
デラックス
奥行(mm)
600
キャスター
ゴム車75Φmm(全て自在車・ストッパー付き2個)
本数
フック:4
グリーン購入法
適合
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
ボックス青(HB-5):175×198×116
最大積載量(kg/台)
60
内容量
1台
注意
※車上渡しです。
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81598249
GSWDX
¥
117,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません