曜日別特売

キャビネットパレット(キャビネットDX型用)ブラック

キャビネットパレット(キャビネットDX型用)ブラック - 大阪製罐
トラスコ品番654-7819適合機種DXキャビネット(ブラック&シルバー)材質スチール製高さ(mm)100奥行(mm)563間口(mm)817色(本体)ブラックグリーン購入法適合内容量1セット
注意
※キャビネットと同時にご注文頂ければ、
※キャビネット本体底に取り付けて出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81598434CDXP-B
32,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする