大阪製罐
レベラー(ラージキャビネット用)
用途
ラージキャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
トラスコ品番
122-1193
適合機種
ラージキャビネット
材質
スチール製
色
グリーン
高さ(mm)
39~49
奥行(mm)
556
間口(mm)
1111
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81598459
LLC
¥
21,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません