大阪製罐
キャスタ-(キャビネットDX型用)ブラック
トラスコ品番
654-7829
適合機種
DXキャビネット(ブラック&シルバー)
材質
ベース:スチール製、キャスター:75Φフェノール車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)
色
ブラック
高さ(mm)
106
奥行(mm)
563
間口(mm)
817
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
700
内容量
1セット
注意
※キャビネットと同時にご注文頂ければ、
※キャビネット本体底に取り付けて出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81598425
CDX-B
¥
63,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません