曜日別特売

レベラー(キャビネットDX型用)ブラック

レベラー(キャビネットDX型用)ブラック - 大阪製罐
トラスコ品番654-7843適合機種DXキャビネット(ブラック&シルバー)材質スチール製高さ(mm)39~49奥行(mm)556間口(mm)811色(本体)ブラックグリーン購入法適合内容量1セット
注意
※キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
※キャビネット底にある穴をストップピンに合わせて設置すると安定してお使い頂けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81598450LDX-B
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする