大阪製罐
スライド棚
中二階構造で、引出し内上部のスペースを有効活用!
用途
OSデラックス・スタンダード7型キャビネット引出し高さ150mm以上にお使い頂けます。
付属品
縦仕切板3枚
トラスコ品番
324-4525
適合機種
DX200GT・DX150(G)・DX200(G)・7D150・7D200
材質
スチール
高さ(mm)
52
奥行(mm)
248
間口(mm)
711
色(本体)
ブラック
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81598389
CB-T
¥
22,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません