大阪製罐
脚棚
脚棚を2枚付けると全面下棚としてお使い頂けます。(NBS、NBW、NBL用)
中量作業台のオプションです。
材質
スチール
高さ(mm)
25
奥行(mm)
277
色(天板)
わかくさいろ
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81597348
KT12L
商品:1270型用
136-3011
1088
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81597357
KT18L
商品:1870型用
136-3020
1592
¥
15,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。