ラインテーブル用オプション 棚板

ラインテーブル用オプション 棚板 - 大阪製罐ラインテーブル用オプション 棚板 - 大阪製罐

LED照明を底面に取り付ける事ができます。

用途ラインテーブル用棚板材質スチール高さ(mm)70奥行(mm)200均等荷重(kg)15グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81597260LT-T12A253-15291200
9,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81597269LT-T15A253-15211500
12,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81597278LT-T9A253-7757900
8,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする