曜日別特売

ハンガーボード(HF12 10個付)

ハンガーボード(HF12 10個付) - 大阪製罐

作業台に取付けて、ご使用頂けます(取付け金具付き)。
WK・WP・BD型には取り付けできません。

付属品フック(HF12)10個トラスコ品番136-2588材質スチール製高さ(mm)547奥行(mm)20間口(mm)880グリーン購入法適合内容量1個
注意
※作業台は、WK・WP型以外に取り付けて下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81597208WB-8F
37,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする