大阪製罐
ツーリングタワー移動型(NT・BT用)ハンガーボード付
タワー型で取り出しやすく、キャスター付きで移動も楽々です。
ツーリング工具の保管におすすめです。
ハンドツールの管理に便利です。
付属品
ハンガーボード左右各1枚付、ハンガーボード用フックHF-11(10個)付
材質
本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
832
奥行(mm)
566
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/台)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
摘要
高さ(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81599220
TN3036B
152-1898
(ホルダー)青
NT30・BT30用ツーリングホルダー
1030
4段
¥
140,600
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599229
TN3054B
152-1947
(ホルダー)青
NT30・BT30用ツーリングホルダー
1450
6段
¥
159,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599238
TN4028B
152-1945
(ホルダー)赤
NT40・BT40用ツーリングホルダー
1030
4段
¥
138,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599247
TN4042B
152-1894
(ホルダー)赤
NT40・BT40用ツーリングホルダー
1450
6段
¥
155,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599256
TN5020B
152-0343
(ホルダー)茶
NT50・BT50用ツーリングホルダー
1030
4段
¥
134,400
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599265
TN5030B
152-1933
(ホルダー)茶
NT50・BT50用ツーリングホルダー
1450
6段
¥
150,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。