大阪製罐
ツーリングロッカー(アクリル窓付)
ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。
デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。
ツーリングの保管におすすめです。
仕様
ツーリング引出し3段、アクリル扉タイプ、鍵付
付属品
転倒防止用具付
材質
本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
811
高さ(mm)
1281(転倒防止用具は除く)
奥行(mm)
616
均等積載量(kg/段)
200
内容量
1台
注意
※画像の備品類は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81598608
LD1210A
152-3494
HSK100A・NC5-100用
¥
284,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598626
LD1263A
152-0372
HSK63A・NC5-63用
¥
277,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598644
LN1240A
152-1909
NT40・BT40用
¥
277,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598669
LN1250A
152-3491
NT50・BT50用
¥
284,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。