曜日別特売

ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用)

ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用) - 大阪製罐ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用) - 大阪製罐ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用) - 大阪製罐ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用) - 大阪製罐ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用) - 大阪製罐ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用) - 大阪製罐

タワー型で取り出しやすいです。
アジャスターボルト付きで安定感抜群です。
ツーリング工具の保管におすすめです。

材質本体:スチール製粉体塗装、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)566均等積載量(kg/台)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
高さ(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81598915RD1020152-3489(ホルダー)紫HSK100A・NC5-100用9234段
85,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598924RD1030152-3523(ホルダー)紫HSK100A・NC5-100用ツーリングホルダー(紫):30コ付13436段
100,500
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598940RD4036152-1893(ホルダー)黄HSK40A・NC5-46用ツーリングホルダー(黄):36コ付9234段
92,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598949RD4054152-1971(ホルダー)黄HSK40A・NC5-46用ツーリングホルダー(黄):54コ付13436段
109,900
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598958RD6328152-3522(ホルダー)緑HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー(緑):28コ付9234段
89,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598967RD6342152-3492(ホルダー)緑HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー(緑):42コ付13436段
105,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする