曜日別特売

ツーリングロッカー

ツーリングロッカー - 大阪製罐ツーリングロッカー - 大阪製罐

ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。
デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。
ツーリングの保管におすすめです。

仕様ツーリング引出し3段、スチール扉タイプ、鍵付付属品転倒防止用具付材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)811高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)奥行(mm)616均等積載量(kg/段)200内容量1台
注意
※画像の備品類は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81598599LD1210152-3472HSK100A・NC5-100用
270,700
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598617LD1263152-0354HSK63A・NC5-63用
263,500
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598635LN1240152-1897NT40・BT40用
263,500
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598660LN1250152-1984NT50・BT50用
270,700
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする