曜日別特売

ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ

ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ - 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ - 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ - 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ - 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ - 大阪製罐ツーリングタワー移動型(HSK・NC5用)両面タイプ - 大阪製罐

両面タイプで、工場スペースの有効活用が出来ます。
ツーリングの保管におすすめです。

材質本体:スチール製(粉体塗装)、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)832奥行(mm)872均等積載量(kg/台)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
高さ(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81598678TD1020WHSK100A・NC5-100用ツーリングホルダー152-1887(ホルダー)紫10688段
175,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598687TD1030WHSK100A・NC5-100用ツーリングホルダー152-1885(ホルダー)紫148812段
210,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598696TD4036WHSK40A・NC5-46用ツーリングホルダー152-1884(ホルダー)黄10688段
188,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598705TD4054WHSK40A・NC5-46用ツーリングホルダー152-1916(ホルダー)黄148812段
229,200
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598714TD6328WHSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー152-1948(ホルダー)緑10688段
183,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81598730TD6342WHSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー152-1925(ホルダー)緑148812段
221,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする