大阪製罐
ラインテーブル用オプション LED照明
LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)
均一に発光し、ギラつきを抑えます。
マグネット(2ヶ所)付で、棚板(スチール製)底面に簡単取付できます。
トラスコ品番
253-4361
高さ(mm)
45
奥行(mm)
42
間口(mm)
520
電源(V)
AC100
消費電力(W)
8
コード長さ(m)
2
色温度(K)
5700
光色
昼白色
内容量
1個
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81597217
LT-LED
¥
28,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません