大阪製罐
ラインテーブル用ハンガー
アームに取付けて、照明器具を付けることができます。
ラインテーブルのオプションです。
フック付きで、工具を掛けて頂けます。
セット内容
フック3ケ付
材質
スチール製
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81597366
LT-H12
134-3610
0.9
LT120用
1200×16×29
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81597375
LT-H15
135-7850
1.1
LT150用
1500×16×29
¥
11,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81597384
LT-H9
136-4169
0.7
LT90用
900×16×29
¥
11,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。