大阪製罐
ステンレススタンド(SUS304)
丈夫で綺麗、手入れも簡単です。
クリーンルーム・厨房・病院など使用場所を選びません。
仕様
アジャスター付き
材質
SUS304製
高さ(mm)
715
奥行(mm)
450
棚板
3枚
内容量
1台
注意
※棚板は皿型・フラット型どちらか御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81599466
SS330
136-7345
600
¥
117,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81599475
SS334
136-1072
750
¥
127,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。