リリィチェア

リリィチェア - 大阪製罐

低位置での作業時、座り直すことなく移動できるのでストレス無く作業が続けられます。
4脚までスタッキング出来ます。
低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。
座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。

トラスコ品番152-3512材質張地:PVC[ポリ塩化ビニル]、本体:スチールパイプ幅(mm)320高さ(mm)255奥行(mm)320耐荷重(kg)100グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81599509OM320TAD255
19,900
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする