大阪製罐
ムーブスマート
作業内容により、座面高を調節できます。
低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。
座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
トラスコ品番
152-3466
材質
張地:ビニルレザー、本体:スチールパイプ
幅(mm)
335
高さ(mm)
480
奥行(mm)
510
耐荷重(kg)
90
座高(mm)
210~450(48ピッチで6段階調節)
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81599484
OMS-10A
480
¥
31,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません