曜日別特売

ミゼットキャビネット用ワゴン

ミゼットキャビネット用ワゴン - 大阪製罐

ミゼットキャビネットを取付けられるワゴンです。
ミゼットキャビネットを取付る場合は、下棚は逆付けになります。

材質スチール(粉体塗装)ライトグレー奥行(mm)411間口(mm)422キャスター径(Φmm)50棚板3段グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60棚板調整ピッチ(mm)120内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81599719WR3G152-0412834
46,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599728WR3HG152-03621053
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする