大阪製罐
ピットワゴン(固定トレータイプ)
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。
ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。
作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品
ドライバーホルダ(8本掛け)、フリーバスケット
トラスコ品番
457-2777
材質
スチール
色
シルバー
高さ(mm)
900、こぼれ止め:中段 45/下段 80
ピッチ
棚板調整:固定
奥行(mm)
418
間口(mm)
618
段数
4段
耐荷重(kg/段)
トレー:15
キャスター径(Φmm)
75
棚板
天板マット付棚板 中段:仕切付棚板 下段:こぼれ止め付棚板
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
100
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※キャスターのみ組立式です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81599536
PW-2T
¥
111,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません