曜日別特売

フッキングワゴン

フッキングワゴン - 大阪製罐フッキングワゴン - 大阪製罐フッキングワゴン - 大阪製罐フッキングワゴン - 大阪製罐フッキングワゴン - 大阪製罐フッキングワゴン - 大阪製罐フッキングワゴン - 大阪製罐

フックが付けられて素早く工具を取り出せるワゴンです。
左右のサイドはパンチング加工によりハンガーフックが
自由に取り付けれます。
上3段棚板は、皿型(仕切板設定有)でも
フラット型でも組立可。
最下段棚板は、皿型(仕切板設定無)になります。
キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)

付属品フックHF-11(10コ入)付き、引手ハンドル(角度2段階調節機能付)左右2個付き、棚板用縦仕切板(取付ピッチ25mm)9枚付/台トラスコ品番263-1037材質本体:スチール製ブラック/シルバー高さ(mm)909、こぼれ止め:45奥行(mm)455間口(mm)610段数4段キャスター径(Φmm)75グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)95内容量1台
注意
※車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81599527HKW4-BS
111,100
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする