大阪製罐
ミゼットワゴン
ミゼットキャビネットにキャスターが付いた移動型です。
材質
スチール(粉体塗装)
色
ライトグレー
奥行(mm)
411
間口(mm)
422
キャスター径(Φmm)
50
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
160
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
段数
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81599755
WM12HG
152-1912
1053
2段
10
¥
250,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599764
WM8G
152-0351
834
3段
7(D6G×6段・D12G×1段)
¥
191,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599780
WM8HG
152-0401
1053
3段
7
¥
191,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。