曜日別特売

マルチワゴン

マルチワゴン - 大阪製罐マルチワゴン - 大阪製罐マルチワゴン - 大阪製罐マルチワゴン - 大阪製罐

全てのモノをまとめるキャビネットとロッカー一体型ワゴンです。
これ1台で機械まわりの収納も、天板上での軽作業も可能です。
キャビネット本体内側後面のゼット曲げ補強に、引出し後面のマグネットが、くっつくので移動する時も、各引出しが勝手に出てきにくい構造で安全、安心です。

用途工具や部品、パーツクリーナー、ウエス等、多種多様なモノを収納できて便利なワゴンです。付属品三方コボレ止め・天板マット・サイドハンドル・標準仕切・棚板1枚(取付ピッチ30mm)材質本体・引出し・仕切板・扉・棚板・サイドハンドル:スチール製高さ(mm)807、こぼれ止め:12奥行(mm)420間口(mm)720引出し数6天板耐荷重(kg)20/台キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)15グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)140棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。磁気により記録が破損・消失する場合があります。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81599789MCW-BR121-9640ブラック&レッド
274,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81599798MCW-G122-1236グリーン(若草)
274,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする