OGK KABUTO
補修パーツ インナーパッドセット-18 6mm グレー
補修パーツ
用途
厚さ:6mm
カラー:グレー
DAYS・SICURE・LIBEROの57-60cmのヘルメットに同梱されている厚さのインナーパッドです。
厚さ(mm)
6
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81588844
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください