OGK KABUTO
カブトTシャツ-6 S ダークグレー
Kabuto T-Shirt-6
用途
材質:綿100% 厚み:6.2oz.
サイズS:身丈63cm 身巾47cm 肩巾42cm 袖丈18cm
色
ダークグレー
サイズ
S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81588074
-
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください