曜日別特売

サングラス FA1 NARROW ナロータイプ マットブラック/NXTクリア調光

サングラス FA1 NARROW ナロータイプ マットブラック/NXTクリア調光 - OGK KABUTOサングラス FA1 NARROW ナロータイプ マットブラック/NXTクリア調光 - OGK KABUTOサングラス FA1 NARROW ナロータイプ マットブラック/NXTクリア調光 - OGK KABUTO

カブトアイウェア史上最軽量モデル「FA1」のサイズダウンモデル。
顔が小さめの方にフィットします。
※本製品はノーズパーツおよびテンプルパーツをレンズに接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようお願い致します。
※調光レンズは使用環境により、調光濃度及び調光スピードが異なります。また経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。

用途
標準付属レンズカラー(可視光線透過率):マットブラックフレーム : NXTクリア調光(85%~15%)
紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)
特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)
レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ
歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用
フレームにはエコ素材Rilsan Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用
インナーフレーム対応(別売り)
マットブラック/NXTクリア調光内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81588056-
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする