GPS位置検索 MAMORIA GPS MA-2シリーズ

GPS位置検索 MAMORIA GPS MA-2シリーズ - KATO-DENKI(加藤電機)GPS位置検索 MAMORIA GPS MA-2シリーズ - KATO-DENKI(加藤電機)GPS位置検索 MAMORIA GPS MA-2シリーズ - KATO-DENKI(加藤電機)

アシステッドGPSによる高精度な位置情報
本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)
位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。
イベントリスト(最大1,000件)を表示します。
あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)
位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。
本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。
1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)
本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計
アプリ不要だから簡単操作

その他【測位方式】GPS寸法(mm)約52×52×15質量(g)33精度(屋内)50m/(屋外)10m使用周囲温度(℃)-20~60℃防水性IP55連続待受時間約30日間内容量1台
注意
※本製品には充電用のUSBーACアダプタおよびUSBケーブル(2.0マイクロタイプB)が付属されておりません。お手数ですが、市販のUSBーACアダプタおよびUSBケーブル(2.0マイクロタイプB)をご利用お願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81589806MA-2(P)68-5388-13
18,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
81589815MA-2(L)68-5388-14
18,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
81589824MA-2(S)68-5388-15
18,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする