曜日別特売

ヘルメット WR-X 60-64cm マットホワイト

ヘルメット WR-X 60-64cm マットホワイト - OGK KABUTO
(1件のレビュー)

バイザー付きアーバンスポーツモデル
親子コーデも楽しめるサイズバリエーション。

用途
サイズ:60~64cm
参考重量:N.A
規格:SG基準
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
マットホワイト寸法(cm)60-64cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81588284-
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 自転車通勤用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車通勤用にヘルメット探していましたが、自転車販売店やホームセンターで取り扱っているものはどれも小さく頭の大きい私には合わなかったので、こちらで購入しました。ヘルメット後部に3か所反射テープが張られていて車からの視認性が向上しています。また、本体は非常に軽量のため重さを感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする