曜日別特売

ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック

ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック - OGK KABUTOヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック - OGK KABUTOヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック - OGK KABUTOヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック - OGK KABUTOヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック - OGK KABUTOヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック - OGK KABUTO

ストリートミニマルの定番型がついにリニューアル。
シンプルなマットカラーにライトトーンのストラップがとってもジョイフル。
後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。
クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!
おでこと頭頂部をふんわり支えるインナーパッド。簡単に取り外して洗えます。

用途
サイズ:50~54cm(未満)
年齢のめやす:4~6才くらい
規格:SG基準
マットブラックサイズ(cm)50-54(未満)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81589167-
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする