曜日別特売

児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットチャコール

児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットチャコール - OGK KABUTO児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットチャコール - OGK KABUTO児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットチャコール - OGK KABUTO児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットチャコール - OGK KABUTO児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットチャコール - OGK KABUTO

ブランドが培ったノウハウを活かし、快適なフィッティングにこだわった『AILE(エール)L 』。
すっきりフォルム&コンパクト形状、涼しくて軽いから、長時間かぶってもノンストレス。
兄弟姉妹でコーディネートも楽しめる2サイズ展開。(Mサイズあり)
後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
3D形状で上下4段階に高さ調整が可能。抜群のホールド感でズレにくい設計。
アジャスターはこだわりの新設計3D構造。子どもの後頭部を優しく包み込むように可動し、快適なフィット感を実現しています。

用途
サイズ:56~58cm
年齢のめやす:10才くらい
参考重量:260g
規格:SG基準
マットチャコールサイズ(cm)56-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81588957-
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする