児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットフレアオレンジ
安全性はもちろん、コンパクトフォルムにとことんこだわった『AILE(エール)M』。
やさしく包み込むフィット感が超快適でシンプル&スタイリッシュなデザインが人気のヒミツ。
Lサイズもあるから、兄弟姉妹でコーディネートも楽しめる。
後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
3D形状で上下4段階に高さ調整が可能。抜群のホールド感でズレにくい設計。3D形状で上下4段階に高さ調整が可能。抜群のホールド感でズレにくい設計。
アジャスターはこだわりの新設計3D構造。子どもの後頭部を優しく包み込むように可動し、快適なフィット感を実現しています。
用途
サイズ:54~56cm
年齢のめやす:7~9才くらい
参考重量:250g
規格:SG基準
色マットフレアオレンジ
サイズ(cm)54-56
内容量1個
年齢のめやす:7~9才くらい
参考重量:250g
規格:SG基準