曜日別特売

児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットアイスブルー

児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットアイスブルー - OGK KABUTO児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットアイスブルー - OGK KABUTO児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットアイスブルー - OGK KABUTO児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットアイスブルー - OGK KABUTO児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットアイスブルー - OGK KABUTO児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットアイスブルー - OGK KABUTO児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットアイスブルー - OGK KABUTO児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットアイスブルー - OGK KABUTO

安全性はもちろん、コンパクトフォルムにとことんこだわった『AILE(エール)M』。
やさしく包み込むフィット感が超快適でシンプル&スタイリッシュなデザインが人気のヒミツ。
Lサイズもあるから、兄弟姉妹でコーディネートも楽しめる。
後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
3D形状で上下4段階に高さ調整が可能。抜群のホールド感でズレにくい設計。3D形状で上下4段階に高さ調整が可能。抜群のホールド感でズレにくい設計。
アジャスターはこだわりの新設計3D構造。子どもの後頭部を優しく包み込むように可動し、快適なフィット感を実現しています。

用途
サイズ:54~56cm
年齢のめやす:7~9才くらい
参考重量:250g
規格:SG基準
マットアイスブルーサイズ(cm)54-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81588905-
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする