曜日別特売

ヘルメット CANVAS-SMART M/L(57-59cm) マットブラック

ヘルメット CANVAS-SMART M/L(57-59cm) マットブラック - OGK KABUTOヘルメット CANVAS-SMART M/L(57-59cm) マットブラック - OGK KABUTOヘルメット CANVAS-SMART M/L(57-59cm) マットブラック - OGK KABUTOヘルメット CANVAS-SMART M/L(57-59cm) マットブラック - OGK KABUTOヘルメット CANVAS-SMART M/L(57-59cm) マットブラック - OGK KABUTOヘルメット CANVAS-SMART M/L(57-59cm) マットブラック - OGK KABUTO

アーバンライドをスマートに快適性の高いシールドスタイル。
街乗り、おでかけにマッチするシールドスタイルのアーバンヘルメット
眼鏡との干渉を考慮したシールド装備
使い勝手の良いダイヤル式アジャスター
夜間も安心の大型リフレクター
雨や日差しをさえぎったり、スタイリングイメージを変更できる、別売のバイザーを装着可能。※シールドとの併用はできません。
アイウェアの代わりとして使える別売のカラーシールドを装着可能。

用途
サイズ:M/L(57-59cm
参考重量:270g
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※シールド未装着の参考重量(AR-5シールド参考重量:39g)
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
規格:JCF(公財)
マットブラックサイズ(cm)M/L(57-59)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81588729-
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする