Panasonic(パナソニック)
LED非常灯電源別置防湿防雨直付
IP23 防湿
天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)
水平天井取付専用
材質
【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
109
電圧(V)
AC/DC100
消費電力(W)
6.6
光源
非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
195
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
非常灯評定番号
LCLE-007
内容量
1台
注意
※専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81659526
NNFB84105
¥
112,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください