Panasonic(パナソニック)
LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込
天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)
水平天井取付専用
材質
【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.5
電圧(V)
AC/DC100
消費電力(W)
6.6
光源
非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
非常灯評定番号
LCLE-001
埋込穴(Φmm)
175
埋込高(mm)
133
内容量
1台
注意
※天井と本体間はコーキングなどで密閉してください。
※この器具は背面に通気孔を有しておりますので、室内は正圧で使用してください。
※専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81659544
NNFB84815
¥
177,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください