曜日別特売

六角軸木工用ホールソー 大径

六角軸木工用ホールソー 大径 - KHS六角軸木工用ホールソー 大径 - KHS六角軸木工用ホールソー 大径 - KHS六角軸木工用ホールソー 大径 - KHS六角軸木工用ホールソー 大径 - KHS六角軸木工用ホールソー 大径 - KHS六角軸木工用ホールソー 大径 - KHS

木材専用の大口径ホールソー、6.35六角軸なのでインパクトドライバーに直接取付が出来ます。
差し替え式六角軸ビットなので、折れても交換が簡単です。
目づまりしにくい特殊形状刃です。
本目立刃で刃部は高周波焼き入れ済みです。

用途ベニヤ、コンパネ、木板など日曜大工、配管工事、電気工事、ドアーロックの穴あけ作業。材質本体:アルミダイキャスト、刃部:炭素工具鋼、軸:鋼鉄使用可能機種電気ドリル(チャック能力10mm以上)・充電ドリルドライバ・ボール盤穴径(mm)100・90・80・70穴あけ可能板厚(mm)20内容量1個
注意
※インパクトドライバの打撃モードでの使用はできません。刃の先端部分は鋭利ですので取り付け・取り外しには手袋等を着用し直接素手で触れないでください。購入時および使用開始時、刃の取り付け前に本体の振れが小さいことをご確認の上ご使用ください。
※刃の取り付けは、4つのカギ部が完全に本体に組み込まれるようしっかり取り付けください。不十分な取り付けは事故に繋がります。また、刃がガタつくときは、C型の口を広げてから取り付けください。刃の取り付けは1枚のみです。同時に2枚以上の刃の取り付けは切削トルクが大きくなり、破損につながる恐れがあります。
※ホールソーに異常がないか確認した後、電気ドリルに取り付け、十分空運転をし、芯ぶれがないかご確認ください。使用時は、ゴーグル・粉塵マスク等保護具を着用ください。ただし、軍手等巻き込まれるものは不可です。
※被削材は作業中絶対に変形したり反ったり動いたりしないよう確実に固定してください。切削は、必ず正(右)回転で電気ドリルを倒さず刃全面が接するよう必ず垂直にして行ってください。傾斜の程度により、刃が外れ重大事故につながる恐れがあります。
※刃が被削材にあたる瞬間の反力は大きいので、手首、ダイカストボディの破損等十分気を付けてください。また、案内ドリルが貫通した直後は、瞬時に刃全面を一気に被削材に押し付けるような過酷な使用は絶対にお止めください。切削は、強く押し付けず切れるずつ軽くゆっくり行ってください。貫通直前はバリの発生や安全のため一層推進力を緩めてください。欠け円、パイアップの切削は不可です。
※作業後は、ドリル・刃が高温ですのでご注意ください。複数の穴あけは、毎回必ずカスを除き、刃の取り付けやドリル止めネジに緩みがないことを確認して行ってください。使用後は油を塗布し、格納場所は刃物ですので十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8160588820mm 4マイバ
6,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする