OPTICON
OPH-5000専用充電器
OPH-5000専用の無接点給電を用いた充電クレードルです。
無接点給電方式を採用し、汚れなどによる接触不良がありません。
電極が露出せず、安全にご使用頂けます。
その他
【落下】高さ75cmからコンクリート床面に18 回(6 面3 サイクル)自然落下、正常に動作すること。
質量(g)
約85
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
74×70×82.7
電源
動作電圧:4.5V~5.5V、動作電流:2.0A 未満 2.5W 供給時に1.0A 未満、待機電流:25mA 未満、コネクタ:DC ジャック、Micro USB B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81659176
CRD-5000-BLK+PS
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください