曜日別特売

防水デュアル液晶デジタルカメラ

防水デュアル液晶デジタルカメラ - エーインサイト防水デュアル液晶デジタルカメラ - エーインサイト防水デュアル液晶デジタルカメラ - エーインサイト防水デュアル液晶デジタルカメラ - エーインサイト防水デュアル液晶デジタルカメラ - エーインサイト防水デュアル液晶デジタルカメラ - エーインサイト

最大3mの防水性能をもち、ウォータースポーツに最適なデジタルカメラです。前後デュアルカメラ搭載、デジタルズーム16倍、連続撮影、動画撮影など防水機能を活かし水の中の世界の撮影を楽しめます。USB充電式(Type-C)で動画撮影なら最大約90分の連続使用が可能です。

仕様【液晶/レンズ】メイン:2.8インチIPSディスプレイ、サブ:1.8インチ/オートフォーカス F/3.0 f=8.15mm【端子・スロット】マイクロSDメモリーカードスロット(microSD/microSDHC 128GBまで)、USB Type-C端子付属品取扱説明書、Type-Cケーブル、ポーチ、リチウム充電池、ストラップ質量(g)約130(電池除く)電源リチウムイオン充電池(3.8V)、自動電源オフ機能付き、動画連続撮影最大約90分対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows10/Mac寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×28×110ズームデジタルズーム16倍シャッター1/2~1/8000sec撮影距離(m)0.1~infinity露出補正EV補正:-3.0~3.0EV記録モード(保存形式)動画:AVI/静止画:JPEG静止画サイズ640×480(VGA)~8608×6456(50MG)動画サイズ【HD】1280×720p【FHD】1920×1080【2.7K】2688×1520【4K】3840×2160防水性本体最大浸水3.3m(メーカー調べ)イメージセンサーCMOSセンサー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81624684AI-WC01
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする