トーチライトカメラ

トーチライトカメラ - エーインサイトトーチライトカメラ - エーインサイトトーチライトカメラ - エーインサイトトーチライトカメラ - エーインサイトトーチライトカメラ - エーインサイトトーチライトカメラ - エーインサイトトーチライトカメラ - エーインサイト

フラッシュライトにカメラがついたトーチライト。赤外線で暗闇での撮影もできるので、夜の散歩やサイクリング時にドライブレコーダー代わりに手軽にご使用いただけます。フラッシュライトは強弱点滅の切替が可能。

長さ(mm)22.5寸法(幅W×奥行D)(mm)6.5×5.6センサー8MG有効pixel CMOS保存形式動画:AVI/写真:JPEG充電時間(時間)4LED白色LED3W、モード:強・弱・点滅、ライト視野角100度バッテリー容量(mAh)4000端子USB2.0、microSDスロット(microSD128GBまで)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81624700AI-TC01
29,600
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする