2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。
Bluetooth/無線LAN搭載。
標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。
標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。
質量(g)約120(主電池含む)保護構造IP54準拠外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF)電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.)使用CPU32 bit CISC / 96 MHz警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個RoHS指令(10物質対応)対応表示素子TFTカラー液晶ディスプレイBluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID読取方式CMOSエリアセンサ内容量1台