ウォーターサイドピーターパンのオリジナル手帳型スマホカバーです。表面はもちろん裏面にまでフルカラープリントでオリジナルイラストを配置した贅沢な仕様になっております。このカバーには専用機種などの縛りは無くカメラがスマホの上部に付いており裏面が平らで『レギュラーサイズ』はスマホのサイズが縦151mm×横76mmサイズ以内であればどの機種にも対応可能です。iPhoneプラスなどの大きなスマホにはデザイン機能をそのままにワンサイズ大きい『ラージサイズ』もご用意致しております。こちらはスマホのサイズが縦162mm×横80mmサイズ以内の大きいスマホに対応可能です。装着のさせ方は専用ゲルパットでしっかり固定させ写真を撮る時はスマホを上にスライドさせるだけです。内側にはポイントカード、クレジットカード、交通系ICカードなどを収納出来るカードケースが3つ付いており、サイドには大きなポケットが付いております。ストラップ穴も開いておりますのでキーホルダーやストラップもお付け頂けます。開閉はマグネットタイプでしっかり締まり開いてしまう心配がないので画面をしっかり守ります。
デザイン性、利便性、対応可能機種にとことんこだわったスマホケースです。