ボローニャ
備蓄deボローニャ
京都祇園生まれのデニッシュで有名なボローニャが作る5年保存が可能な備蓄deボローニャ。おいしさにとことんこだわったブリオッシュパンの缶詰
用途
「プレーン」「ライ麦オレンジ」「メープル」の3つの味を展開!缶切り・調理不要で2個入りで分けやすい。マフィンカップに入ったパンが下向きに2つ入っています。パンに直接手が触れないので衛生的。
容量
2個入り
賞味期限
5年
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
アレルギー
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81670358
-
1箱(2個×24缶)
プレーン
小麦、卵、乳成分
エネルギー370kcal、たんぱく質8.8g、脂質16.6g、炭水化物46.4g、食塩相当量0.9g
¥
12,720
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81670367
-
1箱(2個×24缶)
メープル
小麦、卵、乳成分、大豆
エネルギー382kcal、たんぱく質8.7g、脂質16.3g、炭水化物50.2g、食塩相当量0.9g
¥
12,720
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81670376
-
1箱(2個×24缶)
ライ麦オレンジ
小麦、卵、乳成分、オレンジ、くるみ、大豆
エネルギー360kcal、たんぱく質8.5g、脂質15.6g、炭水化物46.3g、食塩相当量0.9g
¥
12,720
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81670385
-
1缶(2個)
プレーン
小麦、卵、乳成分
エネルギー370kcal、たんぱく質8.8g、脂質16.6g、炭水化物46.4g、食塩相当量0.9g
¥
530
¥
499
¥
539
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81670394
-
1缶(2個)
メープル
小麦、卵、乳成分、大豆
エネルギー382kcal、たんぱく質8.7g、脂質16.3g、炭水化物50.2g、食塩相当量0.9g
¥
530
¥
499
¥
539
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81670410
-
1缶(2個)
ライ麦オレンジ
小麦、卵、乳成分、オレンジ、くるみ、大豆
エネルギー360kcal、たんぱく質8.5g、脂質15.6g、炭水化物46.3g、食塩相当量0.9g
¥
530
¥
499
¥
539
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。