保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー35
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。
使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。
材質:
外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)
内装:アルミ蒸着シート
断熱材:XPS
ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途
温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。
緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)35.28
外寸(mm)約370×540×370
本体質量(kg)2.8
内寸(mm)280×450×280
内容量1式(20個)
緊急時の冷蔵庫代替容器として。
注意
※個人宅への配送不可です。※簡易梱包にてお届けいたします。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 25,000 / 税込 ¥ 27,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 25,000 / 税込 ¥ 27,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |